曜日別特売
4000243 造作用チップソー トップマン 69925549

造作用チップソー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード69925549品番4000243
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

一般木材・合板・集成材を綺麗にカット

付属品収納ケース厚さ(mm)1.3ピッチ42P外径(Φmm)125穴径(mm)20
注意
※間違った用途や使用をすると破損し、重大な事故やケガを起こす危険があります。使用上の注意を必ず読み守って下さい。
※電動工具本体の説明書を読み正しくお使いください。
※切断直後は刃が非常に熱くなっています、触らないでください。
※保護具を着用してください。
※使用後は木屑を取り除き錆止め油を塗り子供の手の届かないところに保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする