VISHAY
整流ダイオード 400V/1.5A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69926090
品番
BYT51G-TAP
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
汎用ガラス封止アバランシェダイオード
ガラスパシベーションジャンクション
密閉パッケージ
低逆電流
AEC-Q101認定
仕様
●取り付け方式:スルーホール●パッケージ/ケース:SOD-57●逆電圧:400V●順電流:1.5A●構成:Single●順電圧:1.1V●最大サージ電流:50A●逆電流:1μA●動作温度範囲:-55℃~+175℃
アズワン品番
67-0394-65