※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B13-1300-14 バンドソーブレードキングコングB 5本入 モトユキ 69926748 B13-1300-14 バンドソーブレードキングコングB 5本入 モトユキ 69926748 B13-1300-14 バンドソーブレードキングコングB 5本入 モトユキ 69926748

バンドソーブレードキングコングB 5本入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5本) 注文コード 69926748 品番 B13-1300-14
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群です。
耐熱性に優れ、高速・高能率です。
バイメタル構造で刃先が欠けにくいです。
高靱性・高剛性で切断精度が向上しました。
騒音・低振動でシャープな切れ味が持続します。

用途一般鋼・ステンレスなどの難削材まで幅広い材料の切断に 対象機種アサダ ビーバー4ACTIVE 幅(mm)13 刃数14 全長(mm)1300 質量(g)630 刃厚(mm)0.65 入数5本入

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする