オートディスペンサー(アルコール)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69926800 品番 ZBD-G010T
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

センサー感知型だから清潔
アルコール用で手指の消毒
手をかざすだけだから簡単・安心。吐出量も強弱が選べるから、入口や玄関など様々な場所に設置できます。オートディスペンサーは食器洗い用の液体と手洗い用の泡もあるから、シリーズで揃えれば毎日の習慣も楽しくなります。

付属品取扱説明書[保証書付](1) 材質本体:ABS樹脂、アルコール用タンク:PP樹脂、シリコン ブラウン 質量(g)約342(タンク空時) 電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 最大外形寸法(mm)約H199.0×W73.0×D135.0 吐出量(mL)弱:約0.5、強:1.0 防水保護等級IPX4(水の飛まつに対して保護)
注意
※本体上部は丸洗いできません。濡れた手で電源ボタンを押さないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする