定格電圧 800 V の Phoenix 貫通型 Terminal Block は、鉄道用途で広く使用されています。Terminal Block は、NS 35/7.5、NS 35/15 などのさまざまな取り付けタイプがあり、鉄道用途で広く使用されています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。