パッド形状7
寸法L(mm)-
仕様●パッドゴム材質:標準:クロロプレンゴム(黒)、準標準:シリコンゴム●パッド有効面積(mm2):1840●吊上荷重(N):-64.0kPa:58.8、-73.3kPa:68.7
質量(kg)0.15
寸法A(mm)-
寸法D(mm)12
寸法E(mm)Φ6
寸法B(mm)35
寸法C(mm)6
寸法J(mm)-
寸法K(mm)-
安全率2倍
寸法A(Φmm)70
寸法M(Φmm)-
寸法K(Φmm)-
寸法FRc3/8
寸法GΦ25mm
寸法H-
適合ワーク径Φ(mm)-
支持形式デスク形