TVP-C07S バキュームパッド ParkerTAIYO 69927015

バキュームパッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド形状7 仕様●パッドゴム材質:標準:クロロプレンゴム(黒)、準標準:シリコンゴム●パッド有効面積(mm2):1840●吊上荷重(N):-64.0kPa:58.8、-73.3kPa:68.7 注文コード69927015 品番TVP-C07S
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はパッド形状・仕様など60種類から選べます 他の種類を見る
パッド形状7 寸法L(mm)- 仕様●パッドゴム材質:標準:クロロプレンゴム(黒)、準標準:シリコンゴム●パッド有効面積(mm2):1840●吊上荷重(N):-64.0kPa:58.8、-73.3kPa:68.7 質量(kg)0.32 寸法A(mm)- 寸法D(mm)23 寸法E(mm)126 寸法B(mm)35 寸法C(mm)53 寸法J(mm)- 寸法K(mm)- 安全率2倍 寸法A(Φmm)70 寸法M(Φmm)- 寸法K(Φmm)- 寸法FM16×2P 寸法GΦ17mm 寸法H- 適合ワーク径Φ(mm)- 支持形式スプリング形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする