TVP-C10S バキュームパッド ParkerTAIYO 69927024

バキュームパッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド形状10 仕様●パッドゴム材質:標準:クロロプレンゴム(黒)、準標準:シリコンゴム●パッド有効面積(mm2):4600●吊上荷重(N):-64.0kPa:147、-73.3kPa:167 注文コード69927024 品番TVP-C10S
参考基準価格(税別)¥60,300 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品はパッド形状・仕様など60種類から選べます 他の種類を見る
パッド形状10 寸法L(mm)- 仕様●パッドゴム材質:標準:クロロプレンゴム(黒)、準標準:シリコンゴム●パッド有効面積(mm2):4600●吊上荷重(N):-64.0kPa:147、-73.3kPa:167 質量(kg)2.1 寸法A(mm)- 寸法D(mm)35 寸法E(mm)103 寸法B(mm)7 寸法C(mm)12 寸法J(mm)- 寸法K(mm)- 安全率2倍 寸法A(Φmm)100 寸法M(Φmm)- 寸法K(Φmm)- 寸法F312mm 寸法G- 寸法H- 適合ワーク径Φ(mm)- 支持形式スプリング形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする