パッド形状15
寸法L(mm)-
仕様●パッドゴム材質:標準:クロロプレンゴム(黒)、準標準:シリコンゴム●パッド有効面積(mm2):15330●吊上荷重(N):-64.0kPa:490、-73.3kPa:588
質量(kg)2.9
寸法A(mm)-
寸法D(mm)35
寸法E(mm)103
寸法B(mm)10
寸法C(mm)15
寸法J(mm)-
寸法K(mm)-
安全率2倍
寸法A(Φmm)165
寸法M(Φmm)-
寸法K(Φmm)-
寸法F315mm
寸法G-
寸法H-
適合ワーク径Φ(mm)-
支持形式スプリング形