TVP-C20S バキュームパッド ParkerTAIYO 69927042

バキュームパッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド形状20 仕様●パッドゴム材質:標準:クロロプレンゴム(黒)、準標準:シリコンゴム●パッド有効面積(mm2):19310●吊上荷重(N):-64.0kPa:618、-73.3kPa:687 注文コード69927042 品番TVP-C20S
参考基準価格(税別)¥87,100 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品はパッド形状・仕様など60種類から選べます 他の種類を見る
パッド形状20 寸法L(mm)- 仕様●パッドゴム材質:標準:クロロプレンゴム(黒)、準標準:シリコンゴム●パッド有効面積(mm2):19310●吊上荷重(N):-64.0kPa:618、-73.3kPa:687 質量(kg)3.2 寸法A(mm)- 寸法D(mm)35 寸法E(mm)103 寸法B(mm)10 寸法C(mm)15 寸法J(mm)- 寸法K(mm)- 安全率2倍 寸法A(Φmm)200 寸法M(Φmm)- 寸法K(Φmm)- 寸法F315mm 寸法G- 寸法H- 適合ワーク径Φ(mm)- 支持形式スプリング形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする