曜日別特売
TVP-C30S バキュームパッド ParkerTAIYO 69927051

バキュームパッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド形状30仕様●パッドゴム材質:標準:クロロプレンゴム(黒)、準標準:シリコンゴム●パッド有効面積(mm2):55180●吊上荷重(N):-64.0kPa:1770、-73.3kPa:2060注文コード69927051品番TVP-C30S
参考基準価格(税別)¥127,800販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
パッド形状30寸法L(mm)-仕様●パッドゴム材質:標準:クロロプレンゴム(黒)、準標準:シリコンゴム●パッド有効面積(mm2):55180●吊上荷重(N):-64.0kPa:1770、-73.3kPa:2060質量(kg)6.8寸法A(mm)-寸法D(mm)38寸法E(mm)100寸法B(mm)8寸法C(mm)16寸法J(mm)-寸法K(mm)-安全率2倍寸法A(Φmm)300寸法M(Φmm)-寸法K(Φmm)-寸法F316mm寸法G-寸法H-適合ワーク径Φ(mm)-支持形式スプリング形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする