TVP-D25D バキュームパッド ParkerTAIYO 69927067

バキュームパッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド形状25 仕様●パッドゴム材質:標準:クロロプレンゴム(黒)●パッド有効面積(mm2):7660●吊上荷重(N):-64.0kPa:245、-73.3kPa:275 注文コード69927067 品番TVP-D25D
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はパッド形状・仕様など60種類から選べます 他の種類を見る
パッド形状25 寸法L(mm)- 仕様●パッドゴム材質:標準:クロロプレンゴム(黒)●パッド有効面積(mm2):7660●吊上荷重(N):-64.0kPa:245、-73.3kPa:275 質量(kg)0.36 寸法A(mm)200 寸法D(mm)50 寸法E(mm)36 寸法B(mm)28 寸法C(mm)30 寸法J(mm)- 寸法K(mm)- 安全率2倍 寸法A(Φmm)- 寸法M(Φmm)- 寸法K(Φmm)- 寸法F115mm 寸法GRc1/4 寸法H- 適合ワーク径Φ(mm)- 支持形式デスク形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする