パッド形状37
寸法L(mm)-
仕様●パッドゴム材質:標準:クロロプレンゴム(黒)●パッド有効面積(mm2):15330●吊上荷重(N):-64.0kPa:490、-73.3kPa:559
質量(kg)0.72
寸法A(mm)300
寸法D(mm)70
寸法E(mm)49
寸法B(mm)29
寸法C(mm)31
寸法J(mm)-
寸法K(mm)-
安全率2倍
寸法A(Φmm)-
寸法M(Φmm)-
寸法K(Φmm)-
寸法F130mm
寸法GRc1/4
寸法H-
適合ワーク径Φ(mm)-
支持形式デスク形