TVP-D49S バキュームパッド ParkerTAIYO 69927112

バキュームパッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド形状49 仕様●パッドゴム材質:標準:クロロプレンゴム(黒)●パッド有効面積(mm2):30660●吊上荷重(N):-64.0kPa:981、-73.3kPa:1130 注文コード69927112 品番TVP-D49S
参考基準価格(税別)¥116,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品はパッド形状・仕様など60種類から選べます 他の種類を見る
パッド形状49 寸法L(mm)- 仕様●パッドゴム材質:標準:クロロプレンゴム(黒)●パッド有効面積(mm2):30660●吊上荷重(N):-64.0kPa:981、-73.3kPa:1130 質量(kg)2.6 寸法A(mm)400 寸法D(mm)100 寸法E(mm)72 寸法B(mm)33 寸法C(mm)115 寸法J(mm)- 寸法K(mm)- 安全率2倍 寸法A(Φmm)- 寸法M(Φmm)- 寸法K(Φmm)- 寸法F180mm 寸法G22mm 寸法HRc3/8 適合ワーク径Φ(mm)- 支持形式スプリング形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする