パッド形状30
寸法L(mm)□110
仕様●パッドゴム材質:標準:クロロプレンゴム(黒)、準標準:シリコンゴム●パッド有効面積(mm2):70500●吊上荷重(N):-64.0kPa:2260、-73.3kPa:2550
質量(kg)6.9
寸法A(mm)-
寸法D(mm)31
寸法E(mm)46
寸法B(mm)70
寸法C(mm)9
寸法J(mm)96
寸法K(mm)□84
安全率2倍
寸法A(Φmm)300
寸法M(Φmm)11
寸法K(Φmm)-
寸法F170mm
寸法G10mm
寸法H226mm
適合ワーク径Φ(mm)-
支持形式スプリング形