TVP-L40D バキュームパッド ParkerTAIYO 69927146

バキュームパッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド形状40 仕様●パッドゴム材質:標準:クロロプレンゴム(黒)、準標準:シリコンゴム●パッド有効面積(mm2):122600●吊上荷重(N):-64.0kPa:3920、-73.3kPa:4510 注文コード69927146 品番TVP-L40D
参考基準価格(税別)¥137,400 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品はパッド形状・仕様など60種類から選べます 他の種類を見る
パッド形状40 寸法L(mm)60 仕様●パッドゴム材質:標準:クロロプレンゴム(黒)、準標準:シリコンゴム●パッド有効面積(mm2):122600●吊上荷重(N):-64.0kPa:3920、-73.3kPa:4510 質量(kg)6.1 寸法A(mm)- 寸法D(mm)35 寸法E(mm)78 寸法B(mm)115 寸法C(mm)11 寸法J(mm)52 寸法K(mm)- 安全率2倍 寸法A(Φmm)400 寸法M(Φmm)- 寸法K(Φmm)16h8 寸法F20mm 寸法G98mm 寸法H20mm 適合ワーク径Φ(mm)- 支持形式デスク形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする