パッド形状40
寸法L(mm)□110
仕様●パッドゴム材質:標準:クロロプレンゴム(黒)、準標準:シリコンゴム●パッド有効面積(mm2):122600●吊上荷重(N):-64.0kPa:3920、-73.3kPa:4510
質量(kg)9.1
寸法A(mm)-
寸法D(mm)35
寸法E(mm)48
寸法B(mm)115
寸法C(mm)11
寸法J(mm)96
寸法K(mm)□84
安全率2倍
寸法A(Φmm)400
寸法M(Φmm)11
寸法K(Φmm)-
寸法F170mm
寸法G10mm
寸法H228mm
適合ワーク径Φ(mm)-
支持形式スプリング形