TVP-L60D バキュームパッド ParkerTAIYO 69927182

バキュームパッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド形状60 仕様●パッドゴム材質:標準:クロロプレンゴム(黒)、準標準:シリコンゴム●パッド有効面積(mm2):282000●吊上荷重(N):-64.0kPa:9020、-73.3kPa:9810 注文コード69927182 品番TVP-L60D
参考基準価格(税別)¥266,900 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品はパッド形状・仕様など60種類から選べます 他の種類を見る
パッド形状60 寸法L(mm)80 仕様●パッドゴム材質:標準:クロロプレンゴム(黒)、準標準:シリコンゴム●パッド有効面積(mm2):282000●吊上荷重(N):-64.0kPa:9020、-73.3kPa:9810 質量(kg)16.5 寸法A(mm)- 寸法D(mm)40 寸法E(mm)98 寸法B(mm)190 寸法C(mm)11 寸法J(mm)74 寸法K(mm)- 安全率2倍 寸法A(Φmm)600 寸法M(Φmm)- 寸法K(Φmm)20h8 寸法F25mm 寸法G123mm 寸法H24mm 適合ワーク径Φ(mm)- 支持形式デスク形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする