TVP-L60S バキュームパッド ParkerTAIYO 69927191

バキュームパッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド形状60 仕様●パッドゴム材質:標準:クロロプレンゴム(黒)、準標準:シリコンゴム●パッド有効面積(mm2):282000●吊上荷重(N):-64.0kPa:9020、-73.3kPa:9810 注文コード69927191 品番TVP-L60S
参考基準価格(税別)¥463,800 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800
この商品はパッド形状・仕様など60種類から選べます 他の種類を見る
パッド形状60 寸法L(mm)□140 仕様●パッドゴム材質:標準:クロロプレンゴム(黒)、準標準:シリコンゴム●パッド有効面積(mm2):282000●吊上荷重(N):-64.0kPa:9020、-73.3kPa:9810 質量(kg)23.5 寸法A(mm)- 寸法D(mm)40 寸法E(mm)63 寸法B(mm)190 寸法C(mm)11 寸法J(mm)132 寸法K(mm)□112 安全率2倍 寸法A(Φmm)600 寸法M(Φmm)14 寸法K(Φmm)- 寸法F202mm 寸法G13mm 寸法H278mm 適合ワーク径Φ(mm)- 支持形式スプリング形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする