パッド形状36
寸法L(mm)-
仕様●パッドゴム材質:標準:クロロプレンゴム(黒)●パッド有効面積(mm2):134880●吊上荷重(N):-64.0kPa:4310、-73.3kPa:4900
質量(kg)30
寸法A(mm)900
寸法D(mm)128
寸法E(mm)247
寸法B(mm)258
寸法C(mm)132
寸法J(mm)-
寸法K(mm)-
安全率2倍
寸法A(Φmm)-
寸法M(Φmm)-
寸法K(Φmm)-
寸法F-
寸法G-
寸法H-
適合ワーク径Φ(mm)300〜600
支持形式スプリング形