ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 真空機器
ParkerTAIYOの 真空パッド
バキュームパッド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド形状
58
仕様
●パッドゴム材質:標準:クロロプレンゴム(黒)●吊上荷重(N):-64.0kPa:8530、-73.3kPa:9800
注文コード
69927243
品番
TVP-P58D
参考基準価格(税別)
¥830,100
販売価格(税込)
¥845,900
販売価格(税別)
¥
769,000
バスケットに入れる
この商品は
パッド形状・仕様
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
パッド形状
58
寸法L(mm)
-
仕様
●パッドゴム材質:標準:クロロプレンゴム(黒)●吊上荷重(N):-64.0kPa:8530、-73.3kPa:9800
質量(kg)
55
寸法A(mm)
900
寸法D(mm)
150
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
438
寸法C(mm)
187
寸法J(mm)
-
寸法K(mm)
-
安全率
2倍
寸法A(Φmm)
-
寸法M(Φmm)
-
寸法K(Φmm)
-
寸法F
-
寸法G
-
寸法H
-
適合ワーク径Φ(mm)
500〜800
支持形式
デスク形