ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 真空機器
ParkerTAIYOの 真空パッド
バキュームパッド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド形状
10
仕様
●パッドゴム材質:標準:クロロプレンスポンジ(黒)●パッド有効面積(mm
2
):7660●吊上荷重(N):-64.0kPa:245、-73.3kPa:275
注文コード
69927261
品番
TVP-R10S
参考基準価格(税別)
¥75,600
販売価格(税込)
¥75,790
販売価格(税別)
¥
68,900
バスケットに入れる
この商品は
パッド形状・仕様
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
パッド形状
10
寸法L(mm)
-
仕様
●パッドゴム材質:標準:クロロプレンスポンジ(黒)●パッド有効面積(mm
2
):7660●吊上荷重(N):-64.0kPa:245、-73.3kPa:275
質量(kg)
2.2
寸法A(mm)
-
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
Φ154
寸法C(mm)
-
寸法J(mm)
-
寸法K(mm)
-
安全率
2倍
寸法A(Φmm)
140
寸法M(Φmm)
-
寸法K(Φmm)
-
寸法F
-
寸法G
-
寸法H
-
適合ワーク径Φ(mm)
-
支持形式
スプリング形