TVP-R15S バキュームパッド ParkerTAIYO 69927277

バキュームパッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド形状15仕様●パッドゴム材質:標準:クロロプレンスポンジ(黒)●パッド有効面積(mm2):21460●吊上荷重(N):-64.0kPa:687、-73.3kPa:785注文コード69927277品番TVP-R15S
参考基準価格(税別)¥83,500販売価格(税込)¥83,490
販売価格(税別)
75,900
パッド形状15寸法L(mm)-仕様●パッドゴム材質:標準:クロロプレンスポンジ(黒)●パッド有効面積(mm2):21460●吊上荷重(N):-64.0kPa:687、-73.3kPa:785質量(kg)2.8寸法A(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)Φ220寸法C(mm)-寸法J(mm)-寸法K(mm)-安全率2倍寸法A(Φmm)205寸法M(Φmm)-寸法K(Φmm)-寸法F-寸法G-寸法H-適合ワーク径Φ(mm)-支持形式スプリング形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする