JSY3200T-5NZ JSY3_0_VALVE - 横配管形バルブ SMC 69927297

JSY3_0_VALVE - 横配管形バルブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 切換方式(2) 2位置ダブル 仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、コイル仕様:(T) 節電回路付(長期連続通電タイプ):0.1W、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン) 注文コード69927297 品番JSY3200T-5NZ
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は切換方式・仕様など78種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(2) 2位置ダブル マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、コイル仕様:(T) 節電回路付(長期連続通電タイプ):0.1W、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする