USB TYPE-C 変換プラグ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様Sample Rate:96kHz、Bite Depth:24bit、F/R:±0.1dB(20Hz〜20kHz)、THD+N Ratio:≦0.1%、Noise level:-95±5dBu、SNR:95±5dB、DNR:95±5dB、RMS level:-5±1dBu、Driving voltage:900mV、Working current:65mA Max、Working voltage:5±0.25V 注文コード69927500 品番TD-USB-MP2
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

シーンに合わせて使用できる、便利な USB-C 対応ケーブルです。
スマートフォンやタブレットから、カーステレオ・スピーカー等、AUX端子への接続等に

仕様Sample Rate:96kHz、Bite Depth:24bit、F/R:±0.1dB(20Hz〜20kHz)、THD+N Ratio:≦0.1%、Noise level:-95±5dBu、SNR:95±5dB、DNR:95±5dB、RMS level:-5±1dBu、Driving voltage:900mV、Working current:65mA Max、Working voltage:5±0.25V タイプUSB TYPE-C×3.5mmステレオミニジャック(オス) 長さ(m)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする