仕様Sample Rate : 96kHz、Bite Depth : 24bit、F/R : ±0.1dB (20Hz〜20kHz)、THD+N Ratio : ≦ 0.1%、Noise level : -95±5dBu、SNR : 95±5dB、DNR : 95±5dB、RMS level : -5±1dBu、Driving voltage : 900mV、Working current : 65mA Max、Working voltage : 5±0.25V
タイプUSB TYPE-C x RCA ピンプラグ (L, R)
長さ(m)2