ミニベースアンプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69927527 品番TDBAP-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

軽量・コンパクトながら、8Wと自宅練習用としては十分な出力を備えており、音域別のトーン調整、コンプレッサー、AUXインプットなど充実した機能を備えたベースアンプです。USB電源または、単三アルカリ乾電池6本での駆動が可能となり、場所を選ばず使用することができます。

付属品取扱説明書(保証書兼), 単三アルカリ乾電池6本(動作チェック用), USBケーブル(1m) 質量(g)930(付属電池等含まず) 出力(W)8 電源USB 5V Type-C(2A〜3A)または単三アルカリ乾電池6本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×98×125 コントロールVOLUME, COMP S/W, TREBLE, MIDDLE, BASS, POWER S/W 入力端子BASSINPUT(1/4”モノラルフォン)、AUXIN(ミニステレオフォン) スピーカー3インチ 4Ω(x2基) 出力端子PHONES(ミニステレオフォン)
注意
※パソコンのUSB端子または市販の5V 2A〜3A以上のUSB-ACアダプターを繋いで、家庭用コンセントから電源供給が可能です。
※乾電池の駆動時間は製品、状況に応じて変動します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする