アルモア(ARMOR)製のFRPエフェクターボードケースです。
FRP仕上げの堅牢な構造と、ステージ上での操作性を高める傾斜付きボード面を備えたプロユース仕様です。ツアーやライブでの使用を想定した耐久性抜群のエフェクターボードケース。FRP仕上げのボード面と頑丈なキャッチロックを採用し、頻繁な移動にも安心。底面に傾斜があり、ステージ上での視認性と操作性を向上させる設計です。-底面傾斜によりステージ上での操作性を向上。頑丈なキャッチロックと蝶番で高耐久性を確保。FRP仕上げで軽量かつ強固なボード面。頻繁にエフェクターを着脱するユーザーに最適。この「PS0NBL」は、プロユースの大型エフェクターボードケースとして人気があり、ツアー移動やステージ使用に耐える設計が特徴です。傾斜構造により操作性が高く、エフェクターを多く並べるプレイヤーに最適なモデルです。