エフェクターボード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品面ファスナー(25mm幅、オス・メス各900mm)、ゴム足、キャッチロック、コーナー金具 注文コード69927579 品番PS-0C
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は付属品など9種類から選べます 他の種類を見る

アルモア(ARMOR)製のFRPエフェクターボードケースです。
大型サイズで多くのエフェクターを収納可能、堅牢なFRP構造とレザー仕上げのボード面を備えたプロユース仕様です。ツアーやライブでの使用を想定した耐久性抜群のエフェクターボードケース。FRP構造とレザー仕上げのボード面により、頻繁な移動にも安心。幅広いエフェクターをまとめて収納できる大型設計で、プロフェッショナルの現場に最適です。大型サイズで多くのエフェクターを一括収納可能。FRP構造により軽量かつ高耐久性を実現。レザー仕上げのボード面でエフェクターを強固に固定。頑丈なキャッチロックと蝶番で高い信頼性。頻繁にエフェクターを着脱するユーザーに最適。この「PS-0C」は、プロユースの大型FRPエフェクターボードケースとして人気があり、ツアー移動やステージ使用に耐える設計が特徴です。エフェクターを多数並べるプレイヤーに最適で、安心感のあるアルモアクオリティを提供します。

用途エフェクター収納/ボードケース 付属品面ファスナー(25mm幅、オス・メス各900mm)、ゴム足、キャッチロック、コーナー金具 材質FRP構造、ボード面レザー貼り仕上げ 質量(kg)約9.5 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×440×110 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×488×150(突起除く)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする