エフェクターボード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品面ファスナー(25mm幅、オス・メス各900mm)、ゴム足、キャッチロック、コーナー金具 注文コード69927640 品番PS-2C
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は付属品など9種類から選べます 他の種類を見る

アルモア(ARMOR)製のFRPエフェクターボードケースです。
コンパクトサイズで持ち運びやすく、FRP構造による堅牢性とレザー仕上げのボード面を備えたモデルです。小規模なペダルボード構成に最適です。コンパクトサイズで必要最小限のエフェクターを効率的に収納可能。FRP構造により軽量かつ高耐久性を実現。レザー仕上げのボード面でエフェクターを強固に固定。頑丈なキャッチロックと蝶番で高い信頼性。頻繁にエフェクターを着脱するユーザーに最適。この「PS-2C」は、コンパクトサイズのFRPエフェクターボードケースとして人気があり、持ち運びやすさと堅牢性を兼ね備えています。小規模なペダルボードを構築するギタリストに最適なモデルです。

用途エフェクター収納/ボードケース 付属品面ファスナー(25mm幅、オス・メス各900mm)、ゴム足、キャッチロック、コーナー金具 材質FRP構造、ボード面レザー貼り仕上げ 質量(kg)約6.5〜7.0 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×440×110 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×488×150(突起除く)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする