商品レビューを投稿する内容量1台注文コード69927685品番2U-D360/BK
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥28,578販売価格(税別)
アルモア(ARMOR)製のFRPラックケースです。軽量かつ堅牢なFRP構造により、持ち運びやすさと耐久性を兼ね備えています。FRP構造により軽量かつ高耐久性を実現。キャッチロックとコーナー金具で堅牢性を確保。持ち運びやすく、ツアーやリハーサルにも便利。国内正規品は代理店保証付き。
2Uサイズで奥行き360mmのスタンダード仕様。標準2Uラックサイズで奥行き360mmの設計。この「2U-D360/BK」は、標準的な奥行きの2Uラックケースとして人気があり、軽量で持ち運びやすい点が特徴です。エフェクトユニットや小型プロセッサーなどを収納する用途に最適なモデルです。