マットグレイッシュベージュ

26PA26W-BE ヤマハ電動自転車26年モデル PAS With 26インチ YAMAHA(ヤマハ) 69927816 26PA26W-BE ヤマハ電動自転車26年モデル PAS With 26インチ YAMAHA(ヤマハ) 69927816 26PA26W-BE ヤマハ電動自転車26年モデル PAS With 26インチ YAMAHA(ヤマハ) 69927816 26PA26W-BE ヤマハ電動自転車26年モデル PAS With 26インチ YAMAHA(ヤマハ) 69927816 26PA26W-BE ヤマハ電動自転車26年モデル PAS With 26インチ YAMAHA(ヤマハ) 69927816

ヤマハ電動自転車26年モデル PAS With 26インチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69927816 品番26PA26W-BE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥130,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

Withシリーズ内最軽量。人気の定番シティサイクル。ショッピング、普段使いにおすすめの電動アシスト自転車[パス ウィズ]

用途ショッピング等 全長(mm)1880 マットグレイッシュベージュ フレームアルミ バッテリー15.8Ahリチウムイオンバッテリー 車体質量(kg)26.9 タイヤサイズ26インチ 適応身長(cm)(目安)146以上 変速内装3段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69927816 26PA26W-BE 66770369 PA26W-26 【YAMAHA】電動アシスト自転車 PAS With(2026年モデル) YAMAHA(ヤマハ) 【YAMAHA】電動アシスト自転車 PAS With(2026年モデル) YAMAHA(ヤマハ) 1台 129,800 税込142,780 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする