スターダストブラック
YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の 電動自転車
ヤマハ電動自転車26年モデル PAS kiss
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69927981
品番
26PA20KS-SBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥173,637
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
小さなお子さまも安心のコンパクトな前乗せモデル。[パス キッス]
用途
チャイルドシート付き自転車
全長(mm)
1770
色
スターダストブラック
フレーム
アルミ
バッテリー
15.8Ahリチウムイオンバッテリー
車体質量(kg)
31.2
タイヤサイズ
20インチ
適応身長(cm)
(目安)142以上
変速
内装3段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69927981
26PA20KS-SBK
66770509
PA20KS
【YAMAHA】子乗せ付き電動アシスト自転車 20インチ PAS kiss(2026年モデル)
YAMAHA(ヤマハ)
1台
¥
169,800
税込
¥
186,780
注文コードが変更になりました。