マットエクリュ
YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の 電動自転車
ヤマハ電動自転車26年モデル PAS CRAIG ALLEY
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69928069
品番
26PA20CA-MECR
参考基準価格(税別)
¥125,455
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
毎日にちょうどいい、扱いやすいコンパクトモデル[パス クレイグ アリー]
用途
ミニベロ
全長(mm)
1620
色
マットエクリュ
フレーム
アルミ
バッテリー
15.8Ahリチウムイオンバッテリー
車体質量(kg)
22.4
タイヤサイズ
20インチ
適応身長(cm)
(目安)153以上
変速
内装3段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません