メルティグラファイト

26PA20CA-MG ヤマハ電動自転車26年モデル PAS CRAIG ALLEY YAMAHA(ヤマハ) 69928078 26PA20CA-MG ヤマハ電動自転車26年モデル PAS CRAIG ALLEY YAMAHA(ヤマハ) 69928078 26PA20CA-MG ヤマハ電動自転車26年モデル PAS CRAIG ALLEY YAMAHA(ヤマハ) 69928078 26PA20CA-MG ヤマハ電動自転車26年モデル PAS CRAIG ALLEY YAMAHA(ヤマハ) 69928078 26PA20CA-MG ヤマハ電動自転車26年モデル PAS CRAIG ALLEY YAMAHA(ヤマハ) 69928078

ヤマハ電動自転車26年モデル PAS CRAIG ALLEY

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69928078 品番 26PA20CA-MG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥125,455 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

毎日にちょうどいい、扱いやすいコンパクトモデル[パス クレイグ アリー]

用途ミニベロ 全長(mm)1620 メルティグラファイト フレームアルミ バッテリー15.8Ahリチウムイオンバッテリー 車体質量(kg)22.4 タイヤサイズ20インチ 適応身長(cm)(目安)153以上 変速内装3段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする