マカロンラテ

26PA26RN-ML ヤマハ電動自転車26年モデル PAS RIN YAMAHA(ヤマハ) 69928105 26PA26RN-ML ヤマハ電動自転車26年モデル PAS RIN YAMAHA(ヤマハ) 69928105 26PA26RN-ML ヤマハ電動自転車26年モデル PAS RIN YAMAHA(ヤマハ) 69928105 26PA26RN-ML ヤマハ電動自転車26年モデル PAS RIN YAMAHA(ヤマハ) 69928105 26PA26RN-ML ヤマハ電動自転車26年モデル PAS RIN YAMAHA(ヤマハ) 69928105

ヤマハ電動自転車26年モデル PAS RIN

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69928105 品番26PA26RN-ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥141,818
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

カッコよさと使いやすさを合わせ持つ、トレンドにマッチしたユニセックスモデル[パス リン]

用途通勤通学等 全長(mm)1855 マカロンラテ フレームアルミ バッテリー15.8Ahリチウムイオンバッテリー 車体質量(kg)27.6 タイヤサイズ26インチ 適応身長(cm)(目安)146以上 変速内装3段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69928105 26PA26RN-ML 70045380 PA26RN 画像準備中 PAS RIN YAMAHA(ヤマハ) 1台 139,800 税込153,780 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする