曜日別特売
- 洗車美人 ノースサイド 69928156

洗車美人

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード69928156品番-
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

スーパーガラスコーティング専用のメンテナンスシャンプーです。
スーパーガラスコーティングしていなくとも、ご使用いただけます。
1ヶ月に1度「洗車美人」でシャンプー洗車するだけで天敵「油膜」「雨染み」問題をパーフェクトに解決!
洗えば洗うほど輝きがさらに増していく理想のカーシャンプーです。

仕様●適合塗装色:全色対応●内容量(mL):500形式●液体:保存方法:冷暗所保存●施工可能台数:10~16回分アズワン品番65-8897-69危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする