マットカーキグリーン

26PA26U-MKH ヤマハ電動自転車26年モデル PAS ULU YAMAHA(ヤマハ) 69928166 26PA26U-MKH ヤマハ電動自転車26年モデル PAS ULU YAMAHA(ヤマハ) 69928166 26PA26U-MKH ヤマハ電動自転車26年モデル PAS ULU YAMAHA(ヤマハ) 69928166 26PA26U-MKH ヤマハ電動自転車26年モデル PAS ULU YAMAHA(ヤマハ) 69928166 26PA26U-MKH ヤマハ電動自転車26年モデル PAS ULU YAMAHA(ヤマハ) 69928166

ヤマハ電動自転車26年モデル PAS ULU

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69928166 品番26PA26U-MKH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥143,636
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

学生さんの声を反映し通学に安心な機能を搭載した電動アシスト自転車[パス ウル]

用途通勤通学等 全長(mm)1870 マットカーキグリーン フレームアルミ バッテリー15.8Ahリチウムイオンバッテリー 車体質量(kg)28 タイヤサイズ26インチ 適応身長(cm)(目安)148以上 変速内装3段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69928166 26PA26U-MKH 70045337 PA26U 画像準備中 PAS ULU YAMAHA(ヤマハ) 1台 139,800 税込153,780 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする