マットエクリュ
YAMAHA(ヤマハ)
ヤマハ電動自転車26年モデル PAS ULU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1個
注文コード
69928175
品番
26PA26U-MECR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥143,636
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
学生さんの声を反映し通学に安心な機能を搭載した電動アシスト自転車[パス ウル]
用途
通勤通学等
全長(mm)
1870
色
マットエクリュ
フレーム
アルミ
バッテリー
15.8Ahリチウムイオンバッテリー
車体質量(kg)
28
タイヤサイズ
26インチ
適応身長(cm)
(目安)148以上
変速
内装3段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69928175
26PA26U-MECR
70045355
PA26U
PAS ULU
YAMAHA(ヤマハ)
1台
¥
139,800
税込
¥
153,780
注文コードが変更になりました。