曜日別特売
26PA26U-BK2 ヤマハ電動自転車26年モデル PAS ULU YAMAHA(ヤマハ) 69928191

マットブラック2

26PA26U-BK2 ヤマハ電動自転車26年モデル PAS ULU YAMAHA(ヤマハ) 69928191
26PA26U-BK2 ヤマハ電動自転車26年モデル PAS ULU YAMAHA(ヤマハ) 69928191
26PA26U-BK2 ヤマハ電動自転車26年モデル PAS ULU YAMAHA(ヤマハ) 69928191
26PA26U-BK2 ヤマハ電動自転車26年モデル PAS ULU YAMAHA(ヤマハ) 69928191
26PA26U-BK2 ヤマハ電動自転車26年モデル PAS ULU YAMAHA(ヤマハ) 69928191

ヤマハ電動自転車26年モデル PAS ULU

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個注文コード69928191品番26PA26U-BK2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥143,636

学生さんの声を反映し通学に安心な機能を搭載した電動アシスト自転車[パス ウル]

用途通勤通学等全長(mm)1870マットブラック2フレームアルミバッテリー15.8Ahリチウムイオンバッテリー車体質量(kg)28タイヤサイズ26インチ適応身長(cm)(目安)148以上変速内装3段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,000/税込8,800
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6992819126PA26U-BK270045371PA26U画像準備中PAS ULUYAMAHA(ヤマハ)1台
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする