マットブラック

26PA20CC-MBK ヤマハ電動自転車26年モデル PAS CITY-C YAMAHA(ヤマハ) 69928227 26PA20CC-MBK ヤマハ電動自転車26年モデル PAS CITY-C YAMAHA(ヤマハ) 69928227 26PA20CC-MBK ヤマハ電動自転車26年モデル PAS CITY-C YAMAHA(ヤマハ) 69928227 26PA20CC-MBK ヤマハ電動自転車26年モデル PAS CITY-C YAMAHA(ヤマハ) 69928227 26PA20CC-MBK ヤマハ電動自転車26年モデル PAS CITY-C YAMAHA(ヤマハ) 69928227

ヤマハ電動自転車26年モデル PAS CITY-C

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69928227 品番26PA20CC-MBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥134,545
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

街乗りにおすすめの小径20インチモデル 軽量且つコンパクトで扱いやすい電動アシスト自転車[パス シティ シー]

用途ミニベロ 全長(mm)1575 マットブラック フレームアルミ バッテリー15.8Ahリチウムイオンバッテリー 車体質量(kg)22 タイヤサイズ20インチ 適応身長(cm)(目安)142以上 変速内装3段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69928227 26PA20CC-MBK 70045441 PA20CC 画像準備中 PAS CITY-C YAMAHA(ヤマハ) 1台 129,800 税込142,780 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする