JSY5140-5LOZE JSY5_4_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用 SMC 69931323

JSY5_4_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、Coil type:(-) 標準、リード線取出し方法:(LO) L型プラグコネクタ コネクタなし 切換方式(1) 2位置シングル 注文コード69931323 品番JSY5140-5LOZE
参考基準価格(税別)¥8,670 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は仕様・切換方式など53種類から選べます 他の種類を見る
仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、Coil type:(-) 標準、リード線取出し方法:(LO) L型プラグコネクタ コネクタなし 切換方式(1) 2位置シングル ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする