LFE1J42-X8 LFE_JK_X8 - 配管接続部: SUS304/分離型センサ部 SMC 69936388

LFE_JK_X8 - 配管接続部: SUS304/分離型センサ部

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ねじ種類:(-) Rc、絶縁型:(-) 非絶縁型 出力仕様(J) アナログ 1〜5 V オプション(2) M12 コネクタ付リード線 (長さ3m) + ブラケット + 単位仕様: L/min 注文コード69936388 品番LFE1J42-X8
参考基準価格(税別)¥73,540 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は仕様・出力仕様・オプション10種類から選べます 他の種類を見る
出力仕様(J) アナログ 1〜5 V 仕様ねじ種類:(-) Rc、絶縁型:(-) 非絶縁型 オプション(2) M12 コネクタ付リード線 (長さ3m) + ブラケット + 単位仕様: L/min

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする