SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
LFE0 - デジタルフローモニタ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69936485
品番
LFE0B-MT
参考基準価格(税別)
¥20,520
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
出力仕様
(B) PNP+PNP
リード線
(-) 電源・出力接続リード線あり(2m)
仕様
単位仕様:(M) 瞬時流量:L/min,積算流量:L,温度:℃、オプション1:(T) パネルマウントアダプタ、オプション2:(-) コネクタなし