LLC5A-04-S0019 LLC - マニホールドベース SMC 69937194

LLC - マニホールドベース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69937194 品番LLC5A-04-S0019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,240
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
マニホールド連数4 仕様ボディclass:(5) ボディclass: 5、Pポート、L側接続チューブサイズ:(00) プラグ、Pポート、R側接続チューブサイズ:(19) チューブサイズ: 19 x 16, 3/4 x 5/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする