※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 薬液用ソレノイドバルブ
LVA - エアオペレートタイプ ねじ込み型
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
仕様
(V) 真空仕様
注文コード
69937377
品番
LVA20-02-C4-V-Z
参考基準価格(税別)
¥19,250
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・仕様
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(V) 真空仕様
オプション
(4) インジケータ付
材質
(C) ボディ: PFA、アクチュエータ部/エンドプレート: PPS、ダイヤフラム: PTFE
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
弁形式
(0) N.C.