※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 薬液用ソレノイドバルブ
LVA - エアオペレートタイプ ねじ込み型
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(N) NPT
仕様
(V) 真空仕様
注文コード
69937456
品番
LVA22-01N-A-V
参考基準価格(税別)
¥26,950
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・仕様
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(V) 真空仕様
オプション
(-) なし
材質
(A) ボディ: SUS、アクチュエータ部: PPS、ダイヤフラム: PTFE
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(N) NPT
弁形式
(2) 複動