※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 薬液用ソレノイドバルブ
LVA - エアオペレートタイプ ねじ込み型
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(F) G
仕様
(V) 真空仕様
注文コード
69937474
品番
LVA30-02F-A4-V
参考基準価格(税別)
¥37,680
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・仕様
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(V) 真空仕様
オプション
(4) インジケータ付
材質
(A) ボディ: SUS、アクチュエータ部: PPS、ダイヤフラム: PTFE
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(F) G
弁形式
(0) N.C.