※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LVA - エアオペレートタイプ ねじ込み型

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(03) 3/8 ねじの種類(N) NPT 仕様(-) なし 注文コード69937535 品番LVA31-03N-B
参考基準価格(税別)¥11,720 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は管接続口径・ねじの種類・仕様など110種類から選べます 他の種類を見る
仕様(-) なし オプション(-) なし 材質(B) ボディ: PPS、アクチュエータ部/エンドプレート: PPS、ダイヤフラム: PTFE 管接続口径(03) 3/8 ねじの種類(N) NPT 弁形式(1) N.O.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする