※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LVA - エアオペレートタイプ ねじ込み型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(04) 1/2 ねじの種類(-) Rc 仕様(-) なし 注文コード69937639 品番LVA40-04-C3
参考基準価格(税別)¥41,530 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は管接続口径・ねじの種類・仕様など110種類から選べます 他の種類を見る
仕様(-) なし オプション(3) 流量調整・バイパス付 材質(C) ボディ: PFA、アクチュエータ部/エンドプレート: PPS、ダイヤフラム: PTFE 管接続口径(04) 1/2 ねじの種類(-) Rc 弁形式(0) N.C.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする